Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 701 x 859 x 12 mm - 8000115931

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 701 x 859 x 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 859 mm

  • largeur - 701 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986782884

Réf. Sonepar

00097678288

Réf. Fournisseur

8000115931

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

859 mm

largeur:

701 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 9176 S2N -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller