Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon EBi (Essential Box industrial), 329 x 329 - 1310430000

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon EBi (Essential Box industrial), 329 x 329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 329 mm

  • largeur - 329 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffrets ATEX

EAN

4050118112467

Réf. Sonepar

00097811246

Réf. Fournisseur

1310430000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

329 mm

largeur:

329 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.