Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 142 x 251 x 1.5 mm - 8000110193

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 142 x 251 x 1.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 251 mm

  • largeur - 142 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986779310

Réf. Sonepar

00097677931

Réf. Fournisseur

8000110193

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

251 mm

largeur:

142 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 3020 MSZN -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller