Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 142 x 251 x 1.5 mm - 8000115902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
hauteur - 251 mm
largeur - 142 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986782914
Réf. Sonepar
00097678291
Réf. Fournisseur
8000115902
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
251 mm
largeur:
142 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 3020 S2 H -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


