🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 239 x 345 x 1.5 mm - 1193980000

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 239 x 345 x 1.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 345 mm

  • largeur - 239 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118028584

Réf. Sonepar

00097802858

Réf. Fournisseur

1193980000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

345 mm

largeur:

239 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller