Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 345 x 351 x 1.5 mm - 8000115915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 351 mm
largeur - 345 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986783034
Réf. Sonepar
00097678303
Réf. Fournisseur
8000115915
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
351 mm
largeur:
345 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 4040 MSZN H -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


