🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 345 x 453 x 1.5 mm - 8000115916

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 345 x 453 x 1.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 453 mm

  • largeur - 345 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986783041

Réf. Sonepar

00097678304

Réf. Fournisseur

8000115916

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

453 mm

largeur:

345 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 5040 MSZN H -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller