Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 345 x 565 x 12 mm - 8000110198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 565 mm
largeur - 345 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986779358
Réf. Sonepar
00097677935
Réf. Fournisseur
8000110198
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
565 mm
largeur:
345 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 6240 MSZN -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


