Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 345 x 565 x 12 mm - 8000115906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
hauteur - 565 mm
largeur - 345 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986782952
Réf. Sonepar
00097678295
Réf. Fournisseur
8000115906
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
565 mm
largeur:
345 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 6240 S2N H -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 6240 S2N H -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


