Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 557.5 x 707 x 12 mm - 8000115909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
hauteur - 707 mm
largeur - 557.5 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986782983
Réf. Sonepar
00097678298
Réf. Fournisseur
8000115909
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
hauteur:
707 mm
largeur:
557.5 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
KTB MOPL 7662 S2N H -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


