🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 701 x 859 x 1.5 mm - 8000116040

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), 701 x 859 x 1.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 859 mm

  • largeur - 701 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986786080

Réf. Sonepar

00097678608

Réf. Fournisseur

8000116040

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

859 mm

largeur:

701 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 9176 MSZN -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller