Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), préperçé, 680 x 926 x 1 - 2022760000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), Klippon TB (Terminal Box), préperçé, 680 x 926 x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 926 mm

  • largeur - 680 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118403763

Réf. Sonepar

00097840376

Réf. Fournisseur

2022760000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

926 mm

largeur:

680 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller