Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 117 x 254 x 3 mm - 8000112984

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 117 x 254 x 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 254 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • estampages - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986799264

Réf. Sonepar

00097679926

Réf. Fournisseur

8000112984

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

117 mm

hauteur:

254 mm

matériau:

acier inoxydable

estampages:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB GP 30XX15 CD S4 3MM -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller