🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 117 x 298 x 3 mm - 8000114901

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 117 x 298 x 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 298 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • estampages - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986797420

Réf. Sonepar

00097679742

Réf. Fournisseur

8000114901

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

117 mm

hauteur:

298 mm

matériau:

acier inoxydable

estampages:

Non

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB GP 35XX15 CD S4 PE -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller