Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 167 x 350 x 3 mm - 8000114888

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 167 x 350 x 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 167 mm

  • hauteur - 350 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • estampages - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986797260

Réf. Sonepar

00097679726

Réf. Fournisseur

8000114888

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

167 mm

hauteur:

350 mm

matériau:

acier inoxydable

estampages:

Non

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB GP 40XX20 CD S4 PE -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller