Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 167 x 452 x 3 mm - 8000114890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 167 mm
hauteur - 452 mm
matériau - acier inoxydable
estampages - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986797284
Réf. Sonepar
00097679728
Réf. Fournisseur
8000114890
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
167 mm
hauteur:
452 mm
matériau:
acier inoxydable
estampages:
Non
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
KTB GP 50XX20 CD S4 PE -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
KTB GP 50XX20 CD S4 PE -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


