Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, Klippon TB (Terminal Box), droit, 117 x 73.5 x 3 mm - 8000112978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 117 mm
hauteur - 73.5 mm
matériau - acier inoxydable
estampages - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986799202
Réf. Sonepar
00097679920
Réf. Fournisseur
8000112978
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
117 mm
hauteur:
73.5 mm
matériau:
acier inoxydable
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
KTB GP XX2015 AB S4 3MM -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


