Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, Klippon TB (Terminal Box), droit, 167 x 204 x 3 mm - 1280940000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, Klippon TB (Terminal Box), droit, 167 x 204 x 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 167 mm

  • hauteur - 204 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118071764

Réf. Sonepar

00097807176

Réf. Fournisseur

1280940000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

167 mm

hauteur:

204 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier inoxydable

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller