Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, Klippon TB (Terminal Box), droit, 167 x 250 x 6 mm - 1256320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - droit
largeur - 167 mm
hauteur - 250 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118093735
Réf. Sonepar
00097809373
Réf. Fournisseur
1256320000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
167 mm
hauteur:
250 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier inoxydable
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


