Weidmüller - Plaque signalétique pour boîtier équipé approuvé pour les atmosphères explosible - 2443540000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 26.5 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118457438
Réf. Sonepar
00097845763
Réf. Fournisseur
2443540000
Marque
Weidmüller
largeur:
60 mm
hauteur:
26.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
Plaque signalétique pour boîtier équipé approuvé pour les atmosphères explosibles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Plaque signalétique pour boîtier équipé approuvé pour les atmosphères explosibles.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller