Weidmüller - PRO CP 20W 24V 0.8A PRO CP 20W 24V 0.8A Alimentations - 3033220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur nominale du courant de sortie 1 - 833 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
puissance dissipée - 20 W
largeur - 26.5 mm
hauteur - 83 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986986091
Réf. Sonepar
00097698609
Réf. Fournisseur
3033220000
Marque
Weidmüller
valeur nominale du courant de sortie 1:
833 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
puissance dissipée:
20 W
largeur:
26.5 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
29.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
PRO CP 20W 24V 0.8A Alimentations
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


