Weidmüller - Protection de bloc de jonction, blanc, PA 66, Hauteur: 4000 mm - 0244060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
couleur - blanc
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190071844
Réf. Sonepar
00097007184
Réf. Fournisseur
0244060000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
18 mm
hauteur:
4000 mm
profondeur:
7.7 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


