Weidmüller - PS_ZQV - Blocs de jonction - accessoire Adaptateur de test (bloc de jonction), 1 - 1121740000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PS_ZQV - Blocs de jonction - accessoire Adaptateur de test (bloc de jonction), 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 20 mm

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248902675

Réf. Sonepar

00097890267

Réf. Fournisseur

1121740000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

longueur de dénudage:

20 mm

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

fiche

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Non

dimension de trame:

5.4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller