Weidmüller - PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T - Relais & Opto-coupleurs - 2986920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
nombre de phases - 1
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986853041
Réf. Sonepar
00097685304
Réf. Fournisseur
2986920000
Marque
Weidmüller
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
nombre de phases:
1
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
autre
tension de fonctionnement CC:
4...32 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
167.5 mm
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


