Weidmüller - PV 124SXFXCXXV1O1TXPX15LWW - Coffret Photovoltaiques - 8000117002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 24
largeur - 747 mm
hauteur - 536 mm
profondeur - 300 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986756199
Réf. Sonepar
00097675619
Réf. Fournisseur
8000117002
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
24
largeur:
747 mm
hauteur:
536 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
1
type d'entrée:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


