Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW - Coffret Photovoltaiques - 8000112715

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 12

  • largeur - 558 mm

  • hauteur - 302 mm

  • profondeur - 210 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986869493

Réf. Sonepar

00097686949

Réf. Fournisseur

8000112715

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

12

largeur:

558 mm

hauteur:

302 mm

profondeur:

210 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...45 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

0

type d'entrée:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Coffret de raccordement (photovoltaïque), 1500 V, WM4C, pour montage sur paroi, Paysage, Signaux numériques, Composants de contrôle, Surveillance de c

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller