Weidmüller - PV 216S0F3CXXV0O0TXPX15LWW - Coffret Photovoltaiques - 8000119547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 16
protection des cordes - 2 pôles
pour taille de fusible - 10x85 mm
largeur - 847 mm
hauteur - 636 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986829565
Réf. Sonepar
00097682956
Réf. Fournisseur
8000119547
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
16
protection des cordes:
2 pôles
pour taille de fusible:
10x85 mm
largeur:
847 mm
hauteur:
636 mm
profondeur:
300 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-20...45 °C
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
35
type d'entrée:
raccord à écrou
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


