Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW - Coffret Photovoltaiques - 8000101285

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 15

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 530 mm

  • profondeur - 200 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986191976

Réf. Sonepar

00097619197

Réf. Fournisseur

8000101285

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

15

largeur:

430 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

200 mm

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température d'utilisation:

-20...50 °C

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

2

pays de fabrication:

ESPAGNE

Coffret de raccordement (photovoltaïque), 230 V AC, Protection contre la foudre et la surtension I, à batterie, Surveillance de courant, Composants de

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller