Weidmüller - PVC DC 2I 2O 10MPP RD WM4 11 - Coffret Photovoltaiques - 8000130052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 20
largeur - 600 mm
hauteur - 485 mm
profondeur - 255 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987124997
Réf. Sonepar
00097712499
Réf. Fournisseur
8000130052
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
20
largeur:
600 mm
hauteur:
485 mm
profondeur:
255 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
type d'entrée:
autre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
PVC DC 2I 2O 10MPP RD WM4 11 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


