Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - PVN DC 2I 1O 1MPP WM4 15 JP - Coffret Photovoltaiques - 3020620000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PVN DC 2I 1O 1MPP WM4 15 JP - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 2

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 234 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986936300

Réf. Sonepar

00097693630

Réf. Fournisseur

3020620000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

2

largeur:

200 mm

hauteur:

234 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

autre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Coffret de raccordement (photovoltaïque), 1500 V, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, WM4C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller