Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - PVN1M1I3SXFXV1O3TXPX10 - Coffret Photovoltaiques - 2905650000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - PVN1M1I3SXFXV1O3TXPX10 - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 3

  • largeur - 186 mm

  • hauteur - 334 mm

  • profondeur - 175 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986540774

Réf. Sonepar

00097654077

Réf. Fournisseur

2905650000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

3

largeur:

186 mm

hauteur:

334 mm

profondeur:

175 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

3

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Coffret de raccordement (photovoltaïque), 1100 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller