Weidmüller - Q 4 SAK16 - Série SAK - blocs de jonction - 0457700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190070823
Réf. Sonepar
00097007082
Réf. Fournisseur
0457700000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


