🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - QB 4 WI RA8 IS - Série SAK - blocs de jonction - 0461300000

CopieCopie
Weidmüller - QB 4 WI RA8 IS - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 27 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190025373

Réf. Sonepar

00097002537

Réf. Fournisseur

0461300000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

27 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller