Weidmüller - QL 10 DLI - Série SAK - blocs de jonction - 2083470000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - QL 10 DLI - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 6.1 mm

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190213558

Réf. Sonepar

00097021355

Réf. Fournisseur

2083470000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Non

dimension de trame:

6.1 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Série SAK, Connexion transversale, pour connexion transversale à visser, Nombre de pôles: 10

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller