Weidmüller - QL 2 SAK35N - Série SAK - blocs de jonction - 0564900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 99 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190099282
Réf. Sonepar
00097009928
Réf. Fournisseur
0564900000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
99 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


