Weidmüller - QL 2 ST5 - Série SAK - blocs de jonction Connecteur transversal (bloc de jonctio - 3834300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 16.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190456955
Réf. Sonepar
00097045695
Réf. Fournisseur
3834300000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
16.3 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


