Weidmüller - QL 4 SAKA10 Connecteur transversal (bloc de jonction) - 0135700000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - QL 4 SAKA10 Connecteur transversal (bloc de jonction)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 36 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190118822

Réf. Sonepar

00097011882

Réf. Fournisseur

0135700000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

36 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Non

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller