Weidmüller - Rail profilé, Klippon EB (Essential Box), Acier, à revêtement de zinc galvanique - 8000079018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 64 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675416456
Réf. Sonepar
00097541645
Réf. Fournisseur
8000079018
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
64 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
717 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
TS35X15 ST KEB 800 BM Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


