Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, à revêtement de zinc galvanique - 8000116116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 545 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986820647
Réf. Sonepar
00097682064
Réf. Fournisseur
8000116116
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
545 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de l'article:
TS35X7.5 ST KTB7662 HOR -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


