Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, à revêtement de zinc galvanique - 8000116354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 453 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986820708
Réf. Sonepar
00097682070
Réf. Fournisseur
8000116354
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
453 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
TS35X15 ST KTB5040 VER -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


