🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 163 mm - 8000117049

CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 163 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 163 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986829886

Réf. Sonepar

00097682988

Réf. Fournisseur

8000117049

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

163 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

TS20/CX10 ST ZN 3020 HOR -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller