🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 310 mm - 8000117037

CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 310 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 310 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986829794

Réf. Sonepar

00097682979

Réf. Fournisseur

8000117037

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

310 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

TS20/CX10 ST ZN 3535 VER -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller