Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 366 mm - 8000117052

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 366 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 366 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986829916

Réf. Sonepar

00097682991

Réf. Fournisseur

8000117052

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

366 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller