Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 566 mm - 8000117056

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 566 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 566 mm

  • hauteur - 20 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986829954

Réf. Sonepar

00097682995

Réf. Fournisseur

8000117056

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

longueur:

566 mm

hauteur:

20 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

TS20/CX10 ST ZN 7662 HOR -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller