Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 708 mm - 8000117043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 708 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
épaisseur de matériau - 1.5 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986829855
Réf. Sonepar
00097682985
Réf. Fournisseur
8000117043
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
708 mm
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
TS20/CX10 ST ZN 7662 VER -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


