Weidmüller - Rail profilé, Klippon TB (Terminal Box), Acier, zingué, Largeur: 860 mm - 8000117045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 860 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
épaisseur de matériau - 1.5 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986829879
Réf. Sonepar
00097682987
Réf. Fournisseur
8000117045
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
860 mm
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
TS20/CX10 ST ZN 9191 VER -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


