Weidmüller - Rail profilé, Profilés support, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passiv - 8000073099

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Profilés support, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passiv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 260 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675340539

Réf. Sonepar

00097534053

Réf. Fournisseur

8000073099

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

260 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

240 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller