Weidmüller - Rail profilé, Profilés support, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passiv - 8000073110

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé, Profilés support, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passiv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 205 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675340607

Réf. Sonepar

00097534060

Réf. Fournisseur

8000073110

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

205 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

189 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller