Weidmüller - Rail profilé, Profilés support, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passiv - 8000073127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 551 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675340829
Réf. Sonepar
00097534082
Réf. Fournisseur
8000073127
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
551 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
535 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


