Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000mm, fentes de 18X6 - 1805980000

CopieCopie
Weidmüller - Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000mm, fentes de 18X6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248274536

Réf. Sonepar

00097827453

Réf. Fournisseur

1805980000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail profilé TS35X15 avec revêtement en zinc, L: 2000mm, fentes de 18X6

Les Atouts de l'article:

Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm, Largeur de fente: 6.30 mm, Longueur de fente: 18.00 mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller